Köco hegesztőcsapok
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
Speciális termékek
Hegeszthető kötőelemek
Köco hegesztőcsapok
51190
51190.040.006
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
Hegesztőcsap ISO 13918-PT Rozsdamentes acél A2 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.596
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.596
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
0.7
d-D
M4
d2
5.5
d3
0.65
k
0.7
L (mm)
6
L1
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13918-PT
Cikkszámok
Cikkszám
51190.040.006
EAN
8712423016071
UBB
500654318632
UNSPSC
31162400