text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Nerezoceľ A2 M4X10


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.911
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Átmérő M4
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.911
Árucikk kód 7318153590

Dimensions

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 10
L1 0.7

Standards

ISO 13918-PT

Article numbers

Article number 51190.040.010
EAN 8717077786417
UBB 500634406762
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.