text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztőcsap ISO 13918-PT Alumínium M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Alumínium
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.26
Árucikk kód
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Alumínium
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.26
Árucikk kód

Méretek

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1

Szabványok

ISO 13918-PT

Cikkszámok

Cikkszám 45398.060.020
EAN 8712423020542
UBB 500654586436
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.