Köco hegesztőcsapok
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
Speciális termékek
Hegeszthető kötőelemek
Köco hegesztőcsapok
50205
50205.060.010
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
Hegesztőcsap ISO 13918-PT Acél Rézbevonatos M6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Rézbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.85
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Rézbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.85
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
10
L1
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13918-PT
Cikkszámok
Cikkszám
50205.060.010
EAN
8712423020917
UBB
500654590131
UNSPSC
31162400