Köco hegesztőcsapok
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
Speciális termékek
Hegeszthető kötőelemek
Köco hegesztőcsapok
50206
50206.071.010
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
hegesztőcsap, menet nélküli ISO 13918-UT Acél Rézbevonatos 7,1X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Rézbevonatos
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Rézbevonatos
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a
3
A
0.8
Hegesztés utáni hossz
0.3
D1
9
D2
0.75
D (mm)
7.1
L (mm)
10
L1
0.85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13918-UT
Cikkszámok
Cikkszám
50206.071.010
EAN
8712423021167
UBB
500656760872
UNSPSC
31162400