text.skipToContent text.skipToNavigation

hegesztőcsap, belső menettel ISO 13918-IT Acél Rézbevonatos M3X20


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Rézbevonatos
Menetek Metrikus menet
Árucikk kód
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 20 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Rézbevonatos
Menetek Metrikus menet
Árucikk kód

Méretek

a 3
A 0.7
Hegesztés utáni hossz 0.3
B 5
C 2.5
d-D M3
D 5
D1 6.5
D2 0.75
L (mm) 20
L1 0.8

Szabványok

ISO 13918-IT

Cikkszámok

Cikkszám 50207.030.020
EAN 8712423021273
UBB 500656761946
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.