text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztő zsanér Acél Felületkezeletlen acél törzs, tengely és alátét sárgaréz 200


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 660
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 23 mm
Hossz 200 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 660
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Árucikk kód

Méretek

d 16
D 23
D (mm) 23
L (mm) 200
l 58
s 29
Size 200

Cikkszámok

Cikkszám 87911.000.200
EAN 8715493474734
UBB 203332001767
UNSPSC 31162403

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.