text.skipToContent text.skipToNavigation

Hegesztő zsanér Acél Felületkezeletlen acél törzs, tengely és alátét sárgaréz 100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 160
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 16 mm
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 160
Info acél törzs, tengely és alátét sárgaréz
Árucikk kód

Méretek

d 10
D 16
D (mm) 16
L (mm) 100
l 32
s 20
Size 100

Cikkszámok

Cikkszám 87911.000.100
EAN 8715493474680
UBB 203332001270
UNSPSC 31162403

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.