text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Topix Hexalobuláris belső kulcsnyílású süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A2 4X50MM

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 50 mm
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2

Méretek

D (mm) 4
dk (max.) 8
k (max.) 2.5
L (mm) 50
Kulcsnyílás 15

Cikkszámok

Cikkszám 51773.040.050
EAN 4019787381741
UBB 500504056416
UNSPSC 31161508
Gyártó cikksz 38174

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.