text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Kereszthornyos hengeres fejű csavar faforgácslemezhez Acél Horganyzott 4X35MM

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 35 mm
Márka Heco-Fix
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.A faforgácslemezekhez készült HECO-FIX PLUS csavarok különleges műszaki tulajdonságai:
    • A szükséges behajtó nyomaték csökkentése akár 30%-kal.
    • Könnyebb kezelhetőség.
    • Lényegesen nagyobb csavarozási teljesítmény akkumulátoros csavarhúzók alkalmazásával.
    • A tengelyirányú erők mérsékeltek, ennek következtében a csavarbehajtó hegyek kisebb kopásnak vannak kitéve.
    • Mindamellett, a fog-geometria révén nagyobb kicsavarozási nyomaték érhető el, következésképpen szilárd csavarkötés nyerhető.
    • Figyelem: ezeknek a termékeknek a galvanikus horganyozása hidrogénes elridegedést okozhat.

Méretek

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 35
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 29248.040.035
EAN 4019787155144
UBB 950350304362
UNSPSC 31161508
Gyártó cikksz 15514

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.