text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Kereszthornyos hengeres fejű csavar faforgácslemezhez Acél Horganyzott 3,5X40MM

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 40 mm
Márka Heco-Fix
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.A faforgácslemezekhez készült HECO-FIX PLUS csavarok különleges műszaki tulajdonságai:
    • A szükséges behajtó nyomaték csökkentése akár 30%-kal.
    • Könnyebb kezelhetőség.
    • Lényegesen nagyobb csavarozási teljesítmény akkumulátoros csavarhúzók alkalmazásával.
    • A tengelyirányú erők mérsékeltek, ennek következtében a csavarbehajtó hegyek kisebb kopásnak vannak kitéve.
    • Mindamellett, a fog-geometria révén nagyobb kicsavarozási nyomaték érhető el, következésképpen szilárd csavarkötés nyerhető.
    • Figyelem: ezeknek a termékeknek a galvanikus horganyozása hidrogénes elridegedést okozhat.

Méretek

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 40
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 29248.035.040
EAN 4019787161794
UBB 950350303604
UNSPSC 31161508
Gyártó cikksz 16179

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.