Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7X895164
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
Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X895164
Teljes hossz (mm)
435
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
20-120
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
435
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
20-120
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
Márka
Hazet
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X895164
EAN
4000896104215
UBB
500583341572
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
5121-2CLT