MAVE B.V.
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
Anyák
Sapkás anyák
47361
47361.200.001
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
Hatlapos, kúpos zárt anya, magas típus, esztergált DIN 1587 Sárgaréz CU2/CU3 Krómbevonatos turned M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Krómbevonatos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Krómbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
98
Info
turned
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1587
NEN
1618
Cikkszámok
Cikkszám
47361.200.001
EAN
8717077230514
UBB
500648897725
UNSPSC
31161705
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést