Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01096
01096.080.020
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
Hatlapfejes illesztőcsavar, alámetszett, kis lapos kúpos rögzítőheggyel DIN 564 Ri Acél Felületkezeletlen 22H M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
22H
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
9.5
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
dg
6
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
564-Ri
Cikkszámok
Cikkszám
01096.080.020
EAN
8717077292505
UBB
500650780520
UNSPSC
31162400