text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejes csavar nagy igénybevételre UNC ASTM ASME B18.2.1 Acél ASTM A193 Felületkezeletlen Gr.B7 1/2X115MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 1/2 Inch
Hossz 115 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 13
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód

Méretek

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Szabványok

ASME B18.2.1

Cikkszámok

Cikkszám 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.