text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejes csavar, hatlapos anyával, ISO metrikus menet DIN 601/555 Acél Tűzi horganyzott 4.6 ISO metric M16X140

Specifikace

Átmérő M16
Hossz 140 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.ISO metric

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 140
m 13
P 2
s 24

Normy

NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
DIN 601/555

Čísla materiálu

Objednací číslo 08405.160.140
EAN 8717077288669
UBB 500648047552
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.