text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M20X150

Specifications

Átmérő M20
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Standards

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Article numbers

Article number 01230.200.150
EAN 8715492037800
UBB 954351339138
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.