text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 10.9 M36X110

Specyfikacje

Átmérő M36
Hossz 110 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d-D M36
k 22.5
L (mm) 110
P 4
s 55

Normy

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 04115.360.110
EAN 8717077238138
UBB 500648334083
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.