text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 10.9 M20X150

Technické údaje

Átmérő M20
Hossz 150 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.