text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott 10.9 M18X70

Műszaki adatok

Átmérő M18
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 2.5
s 27

Szabványok

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 04115.180.070
EAN 8717077237292
UBB 500648325669
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.