text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M8X65

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 65 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Szabványok

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 01237.080.065
EAN 8717077234130
UBB 500648284734
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.