Hatlapfejű termékek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01237
01237.080.055
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M8X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
55 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
23.4
Árucikk kód
7318158880
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
55
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01237.080.055
EAN
8717077234116
UBB
500648284577
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést