Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01237
01237.030.025
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M3X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
01237.030.025
EAN
8717077233645
UBB
500648279882
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést