text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M3X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.75
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Szabványok

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01237.030.010
EAN 8717077233607
UBB 500648279478
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.