text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 8.8 M20X45


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód

Méretek

d-D M20
k 12.5
L (mm) 45
P 2.5
s 30

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01237.200.045
EAN 8717077234833
UBB 500648291747
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.