text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 M5X50


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 8.22
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Szabványok

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 46010.050.050
EAN 8717077095427
UBB 500645384032
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.