Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55010
55010.160.200
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M16X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
200 mm
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
303
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
55010.160.200
EAN
8715492325020
UBB
951351919307
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése