Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55010
55010.160.190
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M16X190
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
190 mm
Márka
Fabory
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
289
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
k
10
L (mm)
190
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
55010.160.190
EAN
8715494115865
UBB
500571376762
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése