Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
53520
53520.040.018
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 80 M4X18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
18 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
18
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
53520.040.018
EAN
8715494600095
UBB
500633311641
UNSPSC
31161620