Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
55010
55010.080.018
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M8X18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
18 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
11.7
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
18
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
55010.080.018
EAN
8715494131094
UBB
500571374296
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése