text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M10X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 21.2
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Árucikk kód 7318157590

Méretek

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Szabványok

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.