text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M12X75/S=19

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 75 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 75
P 1.75
s 19

Szabványok

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Cikkszámok

Cikkszám 01230.120.075
EAN 8715492037077
UBB 952351912854
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.