Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01010
01010.080.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
11.77
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01010.080.020
EAN
8715492013590
UBB
950351044546
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése