Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01010
01010.080.120
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
120 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
44.1
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
01010.080.120
EAN
8715492013767
UBB
952351119781
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése