Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01010
01010.520.100
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M52X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M52
Hossz
100 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2830
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M52
k
33
L (mm)
100
P
5
s
80
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01010.520.100
EAN
8715492016805
UBB
950351059981
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése