text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M48X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M48
Hossz 120 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2570
Árucikk kód

Méretek

d-D M48
k 30
L (mm) 120
P 5
s 75

Szabványok

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01010.480.120
EAN 8715492016744
UBB 950351059809
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.