Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01010
01010.330.120
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M33X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M33
Hossz
120 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1040
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01010.330.120
EAN
8717077775329
UBB
500644599317
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése