Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01010
01010.240.250
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M24X250
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M24
Hossz
250 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
872
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M24
k
15
L (mm)
250
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01010.240.250
EAN
8717077774872
UBB
500644594854
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése