text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M42X200


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M42
Length 200 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2580
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318158880

Afmetingen

d-D M42
k 26
L (mm) 200
P 4.5
s 65

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04110.420.200
EAN 8717077776203
UBB 500644705245
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.