MAVE B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04110
04110.360.075
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M36X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
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
M36
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
950
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése