text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X25


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella (VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 13.42
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Szabványok

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 04116.080.025
EAN 8715494147606
UBB 500571177368
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.