Pomac Automation B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01236
01236.060.050
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
50 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
11
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01236.060.050
EAN
8715494276375
UBB
500571918068
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése