text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M5X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.51
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Szabványok

NF ≈E25-114
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
NEN ≈1568

Cikkszámok

Cikkszám 56100.050.016
EAN 8715492860422
UBB 950351893983
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.