text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M4X30


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.3
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Szabványok

DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Cikkszámok

Cikkszám 56100.040.030
EAN 8715492860392
UBB 951351746700
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.