text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M3X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.1
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Szabványok

NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NEN ≈1568
DIN ≈933

Cikkszámok

Cikkszám 56100.030.020
EAN 8715492860330
UBB 951351746395
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.