text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X2,00X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 120 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 810.91
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318158880

Méretek

d-D M30
k 18.7
L (mm) 120
P 2
s 46

Szabványok

NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676
DIN 961

Cikkszámok

Cikkszám 04170.300.120
EAN 8717077020085
UBB 500644715301
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.