Anyamenetmetsző csavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51650
51650.042.009
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
Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Rozsdamentes acél A2 ST4,2X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
9.5 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
1.29
Árucikk kód
7318141090
Méretek
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
Cikkszámok
Cikkszám
51650.042.009
EAN
8715494104418
UBB
500571496719
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése