Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26080
26080.039.013
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
Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Acél Horganyzott ST3,9X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
1.28
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
Cikkszámok
Cikkszám
26080.039.013
EAN
8717077073203
UBB
500645225631
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése