Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
51018
51018.050.040
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
Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M5X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
8.19
Árucikk kód
7318157590
Méretek
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
51018.050.040
EAN
8715494551045
UBB
500635893083
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése