text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 10.9 M16X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 112
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
    • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
    • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
    • Nincs szükség alátétre.
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Szabványok

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Cikkszámok

Cikkszám 04137.160.050
EAN 8717077238756
UBB 500648946241
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.